Motion
3222-M-C3
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 110 mm de diámetro interno, 200 mm de DE, 2.7500 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02297893
No. Fabricante 3222-M-C3
Precio1,651.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 110 mm de diámetro interno, 200 mm de DE, 2.7500 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02297893
No. Fabricante 3222-M-C3
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
Precio1,651.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3222-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    228000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    280000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • UPC_NO
    4012801196475

Descripción general

Descripción del fabricante
3222-M-C3