Motion
P2914M55-2012
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 29 dientes, casquillo, 2012
Artículo MI #02299070
No. Fabricante P2914M55-2012
Precio412.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 29 dientes, casquillo, 2012
Artículo MI #02299070
No. Fabricante P2914M55-2012
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
Precio412.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.562 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9805 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.088 pulg.
  • Peso
    7.18 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2012
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780726
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    29
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950780726

Descripción general

Descripción del fabricante
P2914M55-2012 SPK HTS TB 2012
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"