Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.55118
- Ancho de la correa3.3465 pulg.
- Agujero DiámetroDe 1-3/16 a 3-1/2 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Brida exterior Diámetro10.375 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.5 pulg.
- Diámetro exterior9.718 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
- Peso52.40 lb
Detalles
- Tipo de correa14MM
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos3535
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950782577
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes56
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950782577
Descripción general
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto