Motion
P4814M115-3535
HTS - Sprocket de alto par - HTS, RPP, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 3535
Artículo MI #02299132
No. Fabricante P4814M115-3535
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Sprocket de alto par - HTS, RPP, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 3535
Artículo MI #02299132
No. Fabricante P4814M115-3535
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-3/16 a 3-1/2 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    8.940 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.311 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Peso
    30.80 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    ADE, RPP
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de Dientes  
    48
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-14M-115-3535 SPROCKET HTD
  • Compromiso a prueba de deslizamiento positivo
  • Amplio rango de velocidad
  • Velocidades constantes impulsadas
  • Amplia gama de capacidades de carga
  • Sin lubricación
  • Alta tensión eliminada
  • Alta eficiencia mecánica
  • Funcionamiento económico

También puede gustarle