Motion
P6014M115-4040
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 115 mm, 60 dientes, casquillo, 4040
Artículo MI #02299135
No. Fabricante P6014M115-4040
Precio1,335.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 115 mm, 60 dientes, casquillo, 4040
Artículo MI #02299135
No. Fabricante P6014M115-4040
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
Precio1,335.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1-7/16 a 4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    11.062 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.42 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.527 pulg.
  • Peso
    71.67 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4040
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950782706
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de Dientes  
    60
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950782706

Descripción general

Descripción del fabricante
P6014M115-4040 SPK HTS TB 4040
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"