Motion
120H OL PESADO

RENOLD JEFFREY
120H HEAVY OL

Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02299678
No. Fabricante 120H HEAVY OL
Price$61.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
120H HEAVY OL

Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02299678
No. Fabricante 120H HEAVY OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.89/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    52.53 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    35.89 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    5.61 mm
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm
  • Peso
    0.60 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Xtra H
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900526667

Descripción general

Descripción del fabricante
120H ENLACE DE CORRECCIÓN

You May Also Like