Motion
11S 3 7/8
Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #02300172
No. Fabricante 11S 3 7/8
Precio303.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #02300172
No. Fabricante 11S 3 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$303.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950275659
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • UPC_NO
    697950275659

Descripción general

Descripción del fabricante
11S 3 7/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle