Motion
5215

NTN
5215

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 1.6260 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #02300239
No. Fabricante 5215
Precio325.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5215

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 1.6260 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, CN
Artículo MI #02300239
No. Fabricante 5215
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
Su precio$325.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6260 pulg., 41.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    1.6260 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.12 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5215 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359538335
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    93500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    83000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359538335

Descripción general

Descripción del fabricante
5215 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"