Motion
6028ZZ

NTN
6028ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02300247
No. Fabricante 6028ZZ
Precio1,368.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6028ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 140 mm de DI, 210 mm de DE, 33 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02300247
No. Fabricante 6028ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,368.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2992 pulg., 33.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    7.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6028ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6028ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 140 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 210 mm y ancho de 33 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6028ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359551402
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24500 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359551402

Descripción general

Descripción del fabricante
6028ZZ BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like