Motion
14S P/B
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 14, orificio de 2.0000 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02300337
No. Fabricante 14S P/B
Precio910.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 14, orificio de 2.0000 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #02300337
No. Fabricante 14S P/B
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
Su precio$910.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-7/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Brida Diámetro  
    13.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    7-1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 (Hytrel) hp, 28.6 (EPDM y neopreno) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276137
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72480 pulg.
  • UPC_NO
    697950276137

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA QUADRA-FLEX CPLG DE 14S P/B

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good