Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento17-5/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Distancia entre ejes10 pulg.
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo6-1/2 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.0625 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950275666
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par18000 pulg.
- UPC_NO697950275666
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación