Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro de la pinza4.08 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.75 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.75 pulg.
- Diámetro del cubo4 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4 pulg.
- Diámetro exterior del cubo en el hueco3.3785 pulg.
- Proyección del concentrador1.187 pulg.
- Profundidad del hueco del buje0.3070 pulg.
- Ancho del hueco del buje0.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.875 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.315 pulg.
- Diámetro exterior5.4150 pulg.
- Diámetro de paso4.83 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.821 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.821 pulg.
- Grosor de los dientes0.6920 pulg.
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Peso6.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Paso de número de cadena100 / 1.25 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950766249
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes12
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950766249
Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación