Motion
SPA-17
ADAPTADOR DE PASADOR DE CORTE Martin SPA-17
Artículo MI #02300509
No. Fabricante SPA-17
Precio719.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ADAPTADOR DE PASADOR DE CORTE Martin SPA-17
Artículo MI #02300509
No. Fabricante SPA-17
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
Su precio$719.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.25 pulg.
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950049762
  • Material
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR DE PASADOR DE CORTE SPA-17
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"