Motion
63209LLB

NTN
63209LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02300619
No. Fabricante 63209LLB
Precio167.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63209LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 1.1890 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02300619
No. Fabricante 63209LLB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1890 pulg., 30.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63209LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 63209LLB es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 1.1890 in, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    63209LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359581546
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359581546

Descripción general

Descripción del fabricante
63209LLB BALL BRG