Motion
10 B 160 F
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 10 , 16 pulg. de diámetro de paso, 16.35 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie F, material de hierro fundido
Artículo MI #02300721
No. Fabricante 10 B 160 F
Precio2,361.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 10 , 16 pulg. de diámetro de paso, 16.35 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie F, material de hierro fundido
Artículo MI #02300721
No. Fabricante 10 B 160 F
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
Precio2,361.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    7.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16.3500 pulg.
  • Ancho general
    7 3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.35 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16.35
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950085661
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950085661

Descripción general

Descripción del fabricante
10 B 160 F POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"