Motion
P3014M115-MPB
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 115 mm, 30 dientes, reboreable
Artículo MI #02300731
No. Fabricante P3014M115-MPB
Precio521.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 115 mm, 30 dientes, reboreable
Artículo MI #02300731
No. Fabricante P3014M115-MPB
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
Precio521.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.25 a 2.875 pulg.
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.125 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.151 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1555 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.263 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780740
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    30
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950780740

Descripción general

Descripción del fabricante
P3014M115-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

Los clientes también compraron