Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.55118
- Ancho de la correa4.5276 pulg.
- Agujero DiámetroDe 1.25 a 2.875 pulg.
- Brida exterior Diámetro6.5 pulg.
- Diámetro del cubo4.495 pulg.
- Proyección del concentrador1.25 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.5 pulg.
- Diámetro exterior5.8575 pulg.
- Diámetro de paso5.965 pulg.
- Peso17.00 lb
Detalles
- Tipo de correa14MM
- Tipo de orificioReborrable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950781099
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de Dientes34
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950781099
Descripción general
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto