Motion
P4014M115-MPB
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 115 mm, 40 dientes, reboreable
Artículo MI #02300740
No. Fabricante P4014M115-MPB
Precio738.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso de 0.55118 , ancho de banda de 115 mm, 40 dientes, reboreable
Artículo MI #02300740
No. Fabricante P4014M115-MPB
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
Precio738.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 1.25 a 3 pulg.
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    7.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.5625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.25 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.5 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9105 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.018 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781723
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    40
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • UPC_NO
    697950781723

Descripción general

Descripción del fabricante
P4014M115-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"