Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.31496
- Ancho de la correa3.3465 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.875 a 2.875 pulg.
- Ancho de la cara3-3/4 pulg.
- Brida exterior Diámetro5.945 pulg.
- Diámetro del cubo5.01 pulg.
- Proyección del concentrador0.75 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5 pulg.
- Diámetro exterior5.5625 pulg.
- Diámetro de paso5.614 pulg.
- Peso28.00 lb
Detalles
- Tipo de correa8MM
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950782669
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de Dientes56
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de rueda dentadaHTS - Rueda dentada de par alto
- UPC_NO697950782669
Descripción general
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Perfil de diente RPP.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto