Motion
HH1
Soldadura en buje - Compatible con bujes H
Artículo MI #02301631
No. Fabricante HH1
Precio80.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soldadura en buje - Compatible con bujes H
Artículo MI #02301631
No. Fabricante HH1
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
Su precio$80.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Diámetro del orificio del cubo
    1.621 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    0.88 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio del buje
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO1 MST DE SOLDADURA DE ACERO HH

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"