Motion
50-2 OL
Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02301699
No. Fabricante 50-2 OL
Precio31.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón desplazado - 50 / 5/8 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #02301699
No. Fabricante 50-2 OL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    38.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    14.6 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.04 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Paso transversal
    18.11 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900533986

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

You May Also Like