Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro de la pinza567.404 mm
- Diámetro del rodillo de cadena19.05 mm
- Ancho del rodillo de cadena19.56 mm
- Longitud a través del orificio19 mm
- Diámetro máximo del orificio557 mm
- Diámetro exterior607.092 mm
- Diámetro de paso586.5 mm
- Diámetro de la raíz567.404 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.732 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento23.901 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento23.901 mm
- Grosor de los dientes19 mm
- Ancho de diente19 mm
- Peso78.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso20B / 1-1/4 pulg.
- Paso de número de cadena20B-1 / 31.75 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950404653
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes58
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950404653
Descripción general
- Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto