Motion
20C56
Rueda dentada de calado - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 56 dientes, material de acero
Artículo MI #02301785
No. Fabricante 20C56
Precio1,244.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 56 dientes, material de acero
Artículo MI #02301785
No. Fabricante 20C56
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
Precio1,244.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    547.202 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    19.05 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    19.56 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    152 mm
  • Longitud a través del orificio
    3.2280 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    105 mm
  • Diámetro exterior
    586.889 mm
  • Diámetro de paso
    22.2934 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    547.202 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.228 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.106 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.106 mm
  • Grosor de los dientes
    19 mm
  • Ancho de diente
    19 mm
  • Peso
    80.75 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.6560 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    20B
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    20B-1 / 31.75 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950404608
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    56
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950404608

Descripción general

Descripción del fabricante
20C56 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good