Motion
9CTF7-5
Forma de rosca en U bridada - Acero, 9.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 60.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #02303634
No. Fabricante 9CTF7-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forma de rosca en U bridada - Acero, 9.0000 pulg. Diámetro de tornillo, 60.0000 pulg. Longitud total
Artículo MI #02303634
No. Fabricante 9CTF7-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del tamaño del perno de brida
    1.0000 pulg.
  • Ancho del tamaño del perno de brida
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interior de la cubeta
    10.0000 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    9.0000 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    60.0000 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.
  • Peso
    116 lb
  • Ancho en la brida superior
    13.2500 pulg.

Detalles

  • Número de pernos de brida
    8
  • Componentes relacionados
    Tornillo, extremo de cubeta, descarga, cubierta, colgador
  • Material de la cubeta
    Acero
  • Depósito o cubierta
    Cuna
  • Tipo de depósito
    Forma de U-Trough bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
9CTF7-5 9" X 3/16" X 5' DE CANAL DE ALOJAMIENTO
  • La brida formada U-Trough es una cubeta transportadora estándar fabricada en una construcción de una pieza con un cuerpo en forma de U de acero, bridas superiores formadas y bridas de extremo taladrado.
  • La construcción de una pieza minimiza el polvo y el óxido
  • Hay revestimientos disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"