Motion
6SF312-R
Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 6.0000 in Diámetro del tornillo, 6 in Longitud del vuelo
Artículo MI #02303751
No. Fabricante 6SF312-R
Precio71.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, seccional, Acero, Dirección del tornillo derecho, 6.0000 in Diámetro del tornillo, 6 in Longitud del vuelo
Artículo MI #02303751
No. Fabricante 6SF312-R
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
Precio71.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    1.5 pulg.
  • Longitud del vuelo
    6 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1875 (borde interior) pulg., 0.1875 (borde exterior) pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Paso
    6 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    6.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.0000 pulg.
  • Peso
    3.00 lb

Detalles

  • Material del vuelo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950121932
  • Componentes relacionados
    Terminal de extremo, tornillo
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Tipo de tornillo
    Solo vuelo, seccional
  • UPC_NO
    697950121932

Descripción general

Descripción del fabricante
6SF312-R 6" X 6" SECT. VUELO
  • Los vuelos seccionales son vuelos individuales o giros en blanco a partir de placas de acero y formados en espiral o hélice del diámetro y paso deseados para ajustarse a tubos de tornillo del transportador.
  • Los vuelos se sueldan entre sí para formar un tornillo transportador continuo.
  • Se pueden realizar modificaciones, como la fabricación de varios metales, diferentes grosores de vuelo, otros diámetros y pasos.
  • El vuelo de soldadura a tope tiene el mismo grosor en la sección transversal completa.
  • Diámetro del tornillo de vuelo seccional de 6 in - 24 in y grosor de 3/16 in - ½ in
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Se puede fabricar con una amplia gama de materiales
  • El paso puede variar según la MTO
  • Izquierda disponible

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"