Motion
CHB2205MBR-O
CHB2205MBR-O
Artículo MI #02303996
No. Fabricante CHB2205MBR-O
Precio455.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2205MBR-O
Artículo MI #02303996
No. Fabricante CHB2205MBR-O
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
Precio455.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.75
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Martin Bronce
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +850 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2205MBR-O 2-7/16"220 MTN BR BRG W/O

También puede gustarle

Los clientes también compraron