Motion
LR6001-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR6001-2RSR

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 8 mm, sellado
Artículo MI #02306614
No. Fabricante LR6001-2RSR
Precio78.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
LR6001-2RSR

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 30 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 8 mm, sellado
Artículo MI #02306614
No. Fabricante LR6001-2RSR
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
Precio78.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    8 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    968 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    473 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802829426

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR6001-2RSR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"