Motion
HA2326

NTN
HA2326

Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 121 mm, material de acero
Artículo MI #02307816
No. Fabricante HA2326
Precio1,392.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA2326

Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 121 mm, material de acero
Artículo MI #02307816
No. Fabricante HA2326
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
Precio1,392.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • En general Longitud  
    121 mm
  • Peso
    10.759 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN26
  • Número de arandela de bloqueo
    AW26
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068986
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    4547359791174

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2326 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good