Motion
AW-M8
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25
Artículo MI #02308770
No. Fabricante AW-M8
Precio84.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Diámetro del orificio: 8 mm, tamaño de la rosca del mango: M8 x 1.25
Artículo MI #02308770
No. Fabricante AW-M8
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
Precio84.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    15.88 mm
  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    22.25 mm
  • Anchura del cabezal
    8.75 mm
  • Ángulo de desalineación
    18 o
  • Tamaño de la rosca del mango
    M8 x 1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Peso
    0.04 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    33203 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    OI
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    -6H
  • UPC_NO
    190029019593

Descripción general

Descripción del fabricante
AW-M8 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good