Motion
43008U-L68
Accesorio crimpado - 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #02310062
No. Fabricante 43008U-L68
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio crimpado - 1/2 pulg. D.I. de manguera, hembra
Artículo MI #02310062
No. Fabricante 43008U-L68
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    Mujer
  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    13/16–16

Detalles

  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    H039, H115, H116, H145, H1776, H1812, H245, H350, H425, H430, H430R, H6002, H6008, H6009, H9622
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Finalizar género
    Mujer
  • Forma de ajuste
    45° Codo
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)

Descripción general

Descripción del fabricante
43008UL68 ACCESORIO DE CONEXIÓN
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
Los clientes también compraron