Motion
6016-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02310335
No. Fabricante 6016-M
Precio757.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02310335
No. Fabricante 6016-M
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
Precio757.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6016-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 80 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho total de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6016-M
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801274555

Descripción general

Descripción del fabricante
6016-M
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"