Motion
INS-IP-102L

DODGE
INS-IP-102L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 1.1250 in Diámetro de orificio, 3.1500 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317476
No. Fabricante INS-IP-102L
Precio524.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-102L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 1.1250 in Diámetro de orificio, 3.1500 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317476
No. Fabricante INS-IP-102L
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
Precio524.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.6300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma del orificio
    Cono
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070912
  • Material
    070912
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475312818

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-IP-102L 070912
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"