Motion
INS-IP-203R

DODGE
INS-IP-203R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.1875 in Diámetro de orificio, 3.9375 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317502
No. Fabricante INS-IP-203R
Precio665.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-IP-203R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.1875 in Diámetro de orificio, 3.9375 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #02317502
No. Fabricante INS-IP-203R
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
Su precio$665.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.0300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Peso
    4.100 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    27000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070892
  • Material
    070892
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475312795

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-IP-203R 070892
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
Los clientes también compraron