Motion
INS-S2-203R

DODGE
INS-S2-203R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.1875 pulg. Diámetro de orificio, 3.9375 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317586
No. Fabricante INS-S2-203R
Precio470.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-203R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.1875 pulg. Diámetro de orificio, 3.9375 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317586
No. Fabricante INS-S2-203R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio470.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.9400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Peso
    3.924 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    27000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070007
  • Material
    070007
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315703

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-203R 070007