Motion
INS-S2-207L

DODGE
INS-S2-207L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, 4.7188 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317587
No. Fabricante INS-S2-207L
Precio623.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-S2-207L

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 2.4375 pulg. Diámetro de orificio, 4.7188 pulg. OD, Tornillo de fijación, Material de acero
Artículo MI #02317587
No. Fabricante INS-S2-207L
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
Precio623.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7188 pulg.
  • Peso
    6.110 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma del orificio
    Cono
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    070024
  • Número de Upc del fabricante
    782475315871
  • Material
    070024
  • RPM Máx.
    2250 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475315871

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-S2-207L 070024