Motion
627LLB

NTN
627LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02318115
No. Fabricante 627LLB
Precio33.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
627LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02318115
No. Fabricante 627LLB
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
Precio33.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    627LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 7 mm, exterior de 22 mm, ancho de 7 mm y cierre doble sellado para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    627LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359011050
  • RPM Máx.
    37000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    Micro
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359011050

Descripción general

Descripción del fabricante
627LLB BALL BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good