Especificaciones
Dimensions
- Altura del eje central30 mm
- Ancho del anillo exterior105 mm
- Diámetro exterior67 mm
- Altura total60 mm
- Ancho general105 mm
- Diámetro del eje30 mm
Details
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Capacidad de carga dinámica5200N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
- SerieLTBR
- Capacidad de carga estática5400N Estático
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LTBR 30-2LS