Motion
LUCS 80
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 80 mm, Diámetro exterior: 205 mm, Ancho total: 165 mm
Artículo MI #02320234
No. Fabricante LUCS 80
Precio5,065.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado y ajustable, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 80 mm, Diámetro exterior: 205 mm, Ancho total: 165 mm
Artículo MI #02320234
No. Fabricante LUCS 80
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
Precio5,065.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    80 mm
  • Ancho del anillo exterior
    165 mm
  • Diámetro exterior
    205 mm
  • Altura total
    158 mm
  • Ancho general
    165 mm
  • Diámetro del eje
    80 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    37500N Dinámico
  • Tipo de carcasa
    Cerrado y ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    LUCS
  • Capacidad de carga estática
    2000N Estático

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL LUCS 80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron