Motion
7212 JVG
Anillo Nilos de bola de contacto angular - 67 mm ID, 110 mm OD, sellado interno
Artículo MI #02321967
No. Fabricante 7212 JVG
Precio59.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo Nilos de bola de contacto angular - 67 mm ID, 110 mm OD, sellado interno
Artículo MI #02321967
No. Fabricante 7212 JVG
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
Su precio$59.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cojinete exterior compatible Diámetro  
    110 mm
  • Diámetro interior del anillo
    67 mm
  • Grosor del anillo
    0.3 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de contacto angular
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero galvanizado
  • Tipo de producto
    Anillos Nilos
  • Tipo de anillo
    JVG
  • Tipo de sellado
    Sellado interno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO JVG NILOS 7212
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good