Motion
LR5206-2RS
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 23.80 mm, sellado
Artículo MI #02328092
No. Fabricante LR5206-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 23.80 mm, sellado
Artículo MI #02328092
No. Fabricante LR5206-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    23.80 mm
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802805390

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR5206-2RS