Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16.1 kg
- Peso35.50 lb
Detalles
- Características y beneficios• Menores costes generales de mantenimiento • Mayor rango de temperaturas • Intervalos de drenaje de aceite más largos • Menor consumo de lubricante • Mayor vida útil del equipo • Menor consumo de energía • La larga vida útil reduce el uso de lubricante y los costes de mantenimiento
- Número de catálogo del fabricante4012322
- Línea de productosMolykote®
- Tipo de productoAceite para máquinas
Descripción general
- Menores costes generales de mantenimiento
- Rango de temperatura más amplio
- Intervalos de drenaje de aceite más largos
- Reducción del consumo de lubricante
- Mayor vida útil del equipo
- Reducción del consumo de energía
- La larga vida útil reduce el uso de lubricante y los costes de mantenimiento