Motion
12C5M XREEL

GATES RUBBER CO
12C5M XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02333559
No. Fabricante 12C5M XREEL
Precio32.60 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12C5M XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/8 pulg. de D.I., 1.08 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #02333559
No. Fabricante 12C5M XREEL
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
Su precio$32.60/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    71.1 mm / 2.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.08 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    36581981
  • Número de Upc del fabricante
    072053175158
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -20°C / -4 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para todas las aplicaciones de tuberías de combustible de embarcaciones comerciales y recreativas, la manguera para tuberías de combustible marino C5M es adecuada para aplicaciones de diésel marino, gasolina, biodiésel B100 , combustibles de gasohol y aceite caliente.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Marca comercial
    C5M Manguera de la tubería de combustible marina
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053175158
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
12C5MXREEL 3658-1981