Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-6
- Peso de la manguera59.50 lb/pie
- Longitud350.00 pies
- Radio de curvatura mínimo9.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.7 pulg.
- Grosor de la pared0.1615 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido5000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie U, tetina combinada
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH967306-350R
- Número de Upc del fabricante639789270016
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9673
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasLimpieza de la manguera de servicio.
- UPC_NO639789270016
- Presión de trabajo1250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad