Motion
HA 320 E

SKF
HA 320 E

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 71 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #02335361
No. Fabricante HA 320 E
Precio556.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 320 E

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 71 mm de longitud total, tamaño de rosca M100x2
Artículo MI #02335361
No. Fabricante HA 320 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$556.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.1181 pulg.
  • En general Longitud  
    71 mm
  • Ancho general
    2.7953 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M100x2
  • Peso
    3.96 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    C2220
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo (KMFE20)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE20
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571455600

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO HA 320 E
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"