Motion
PVR-1325

SEALMASTER
PVR-1325

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 1-3/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335590
No. Fabricante PVR-1325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-1325

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, orificio de 1-3/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335590
No. Fabricante PVR-1325
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4375 a 6.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Serie
    PVR
  • UPC_NO
    662461133071

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1325 PAPEL BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron