Motion
PVR-1501

SEALMASTER
PVR-1501

Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02335593
No. Fabricante PVR-1501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-1501

Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #02335593
No. Fabricante PVR-1501
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.3800 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.9380 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-3/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±3.0 °
  • En general Altura  
    2.0470 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    5.3800 pulg.
  • Peso
    5.82 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    SK-2342
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - PVR-1501
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7901 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Litio; EP; NLGI#2
  • Tipo de lubricación
    EP, NLGI#2, litio
  • Número de catálogo del fabricante
    PVR-1501
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461304297
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    SK-2342
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    PVR
  • Capacidad de carga estática
    5139 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461304297

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1501 PAPEL BRG
  • Sealmaster® rodamiento diseñado a medida para el rendimiento en equipos de pavimentación
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron