Motion
PVR-1504

SEALMASTER
PVR-1504

Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335594
No. Fabricante PVR-1504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
PVR-1504

Unidad de pavimentación de rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02335594
No. Fabricante PVR-1504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    00-04
  • Serie
    PVR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461304273

Descripción general

Descripción del fabricante
PVR-1504 PAPEL BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron