Motion
A10-FR01H-13950

YUKEN
A10-FR01H-13950

Bomba de pistón axial hidráulica - A, desplazamiento 10 cm3/r, rotación de entrada en sentido horario
Artículo MI #02335692
No. Fabricante A10-FR01H-13950
Precio1,959.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
A10-FR01H-13950

Bomba de pistón axial hidráulica - A, desplazamiento 10 cm3/r, rotación de entrada en sentido horario
Artículo MI #02335692
No. Fabricante A10-FR01H-13950
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
Su precio$1,959.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    167 mm
  • Longitud total
    231.2 mm
  • Ancho general
    166.5 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    10 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rotación de entrada
    En el sentido de las agujas del reloj
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2320 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto axial
  • Dirección de rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Serie
    A

Descripción general

Descripción del fabricante
A10-F-R-01-H-12950 SAE 290-3050 PSI
  • ・Bomba de pistón - estándar\n・Compensador de presión\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 28MPa (4,060psi)\n