Motion
MCL-17-A
Ruland MCL-17-A - Collarín del eje, una pieza, orificio 17mm, OD 36mm, W 13mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #02337098
No. Fabricante MCL-17-A
Precio11.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCL-17-A - Collarín del eje, una pieza, orificio 17mm, OD 36mm, W 13mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #02337098
No. Fabricante MCL-17-A
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
Su precio$11.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Tamaño del orificio
    0.6693 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.6180 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4170 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x16
  • Peso
    0.060 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M5x16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +225 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie tipo
    LCM
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901193
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-17-A COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo