Motion
MSP-28-A
Ruland MSP-28-A - Collarín del eje, dos piezas, orificio 28mm, OD 48mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #02337454
No. Fabricante MSP-28-A
Precio38.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSP-28-A - Collarín del eje, dos piezas, orificio 28mm, OD 48mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #02337454
No. Fabricante MSP-28-A
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
Precio38.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    28 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1024 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.1540 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8900 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x16
  • Peso
    0.110 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M6x16
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    MSP-28-A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +225 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901573
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-28-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron